{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkan | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.060 mm | |
Globina | 836 mm | |
Višina regala | 2.000 mm | |
Širina regala | 1.000 mm | |
Globina regala | 800 mm | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1.060 mm | |
Število polic | 7 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.300 kg | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s poševnimi policami |
Številka izdelka | 990600 800 | |
EAN/GTIN | 4004514218803 | |
Številka proizvajalca | 13650 |