Priključni regal za rednike z 2 nosilnima okvirje Globina 325 mm

Št. art.: 990405
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 120
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsti stebrni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezami v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kapicami iz umetne mase. Police iz pocinkane pločevine, z zarezami za namestitev pregradnih ploščic, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

Lakiranje:

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, prašnata barva. Nosilne prečke vedno antracitno sive RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

  • Zaradi zagotavljanja varne postavitve regala so pri razmerju višine in globine regala več kot 5:1 obvezni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.