Kansiolisähylly, 1 tukirunko, Syvyys 325 mm, Korkeus: 800mm

Tuote nro.: 990405 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 975 mm
Syvyys 325 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 975 mm
Hyllytason leveys 946 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 900 mm
Hyllytasohn syvyys 325 mm
Vastalista kyllä
Lokeroalustojen määrä 2
Sopii kansiomäärälle 20
Profiilikehysten lukumäärä 1
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 900 kg
Tuotetyyppi Kansiohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814
Valmistajan numero 990405 800

Kuvaus

Malli:

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien / lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Hyllytasot sinkittyä peltiä, uritettu väliseinien kiinnittämistä varten, särmätty vastelista läpiliukumisen estämiseksi.

Pintakäsittely:

Tukirunko sininen RAL 5005, jauhemaalattu. Poikkitukiparit ovat aina antrasiitinharmaita RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin