{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 53 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkane | |
Serija | KR3000 | |
Višina regala | 2.027 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1.025 mm | |
Nosilnost na nosilno roko | 50 kg | |
Nosilnost na osnovno polje | 300 kg | |
Področje uporabe | Kragarmregal | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Odprti regali z nosilnimi rokami |
Številka izdelka | 991602 400/500 | |
Številka proizvajalca | 6672601 |