Polica iz iverne plošče 469 mm

Št. art.: 990895 469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Debelina plošče: 16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina plošče 16 mm
Širina 1.841 mm
Globina 469 mm
Debelina 16 mm
Material skladiščne ravni Iverna plošča
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta pritrditev polic Velikost ključa
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990895 469
EAN/GTIN 4004514225009
Številka proizvajalca 18345-N

Opis

Obseg dobave:

Par nosilnih prečk je zajet v obsegu dobave.