{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TROMBOI 500 M | |
Višina | 80 mm | |
Širina | 550 mm | |
Globina | 530 mm | |
⌀ bobna | 150 mm - 700 mm | |
Maksimalna širina bobna | 520 mm | |
Največja masa bobna | 140 kg | |
Masa | 10 kg | |
Vrsta izdelka | Odvijalnik bobna |
Številka izdelka | 992900 500/M | |
EAN/GTIN | 2050002064430 | |
Številka proizvajalca | 85100915 |