{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg | |
Debelina police | 38 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina regala | 1.200 mm | |
Širina police | 975 mm | |
Globina police | 975 mm | |
Dolžina čelne stranice (mera A) | 777 mm | |
Globina police (mera B) | 900 mm | |
Število polic | 3 | |
za priključni regal globine | 400 mm | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 900 kg | |
Za postavitev regala so potrebni priključni regali | Da | |
Kotna rešitev kot samostojna postavitev | ne | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Kotna povezava |
Številka izdelka | 990241 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406114121 |