{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva | |
Višina | 490 mm | |
Širina | 1.450 mm | |
Globina | 0,9 mm | |
za širino mize | 1.600 mm | |
Montažni material v obsegu dobave | Da | |
Vrsta izdelka | Zaslon za prostor za noge |
Številka izdelka | 974113 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002053533 | |
Številka proizvajalca | ZVTI25-2 |