{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tip | Osnovna glavna omara, kompletna | |
Serija | Tool24 Smartline | |
Skladiščna površina | 4 m2 | |
Višina | 1.390 mm | |
Širina | 717 mm | |
Globina | 750 mm | |
Uporabna širina predalov | 612 mm | |
Uporabna globina predalov | 612 mm | |
Število predalov | 11 | |
Razdelitve znotraj enega predala | 36×36 E | |
Masa | 249 kg | |
Vrsta izdelka | Sistem izdaje blaga |
Številka izdelka | 979000 S11M |