Prozorna mapa DURAFRAME® Garnitura, 10-delna. SILVER

Št. art.: 974631 SILVER
Nastavi ceno 10 kos (13,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 324 mm
Širina 238 mm
Material PVC-trda folija
Barva srebrna
S prijemalnim izrezom Ne
Uporaba v pokončnem ali ležečem formatu Da
maksimalni format papirja DIN A4
odstranljiva samolepljiva zadnja stran Da
Poklopna magnetna sprednja stranica Da
za obojestransko branje na steklu Da
Vsebina garniture 10
Vrsta izdelka Prozorna mapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974631 SILVER
EAN/GTIN 4005546405858
Številka proizvajalca 4882-23

Opis

Izvedba:

Magnetna mapa iz PVC-trde folije s samolepilno zadnjo stranjo, ki se prilepi na vse gladke nosilne površine (les, steklo, kovine itd.). Odstranljiva in večkrat uporabna.

Uporaba:

Preprosta menjava dokumentov s pomočjo magneten prednje stranice, ki se poklopi naprej. Obojestranske steklene stranice za branje informacij z obeh strani. Možnost uporabe v pokončnem ali ležečem formatu. Idealno npr. za:
  • Načrte alarmiranja ali opozorilna navodila (rdeča).
  • Strojna navodila (modra).
  • Obratovalna navodila
  • v skladu z uredbo o nevarnih snoveh (oranžna).
  • Maksimalna pozornost za informacije in nevarnosti (dvobarvna).