{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 125 mm | |
Širina | 475 mm | |
Globina | 200 mm | |
Število odložišč za orodje | 4 | |
Medosna razdalja A | 117 mm | |
za držala orodij | SK 50 | |
Področje uporabe | Regali za shranjevanje rezalnega orodja | |
Vrsta izdelka | Orodni nosilci |
Številka izdelka | 970670 SK50 | |
EAN/GTIN | 4045197518934 |