Mapa z žičnimi loki, modra 50-delna garnitura, Tip: A5/1

Št. art.: 974700 A5/1
Nastavi ceno 50 kos (4,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 219 mm
Širina 224 mm
Masa na kos 37 g
Vrsta izdelka Mapa za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974700 A5/1
EAN/GTIN 4005546109114
Številka proizvajalca 1752

Opis

Izvedba:

Iz trpežnega polipropilena s fleksibilnimi, pocinkanimi žičnimi loki. Vklj. s kapico za zaščito proti prahu in dežju za uporabo na prostem. Preprosta in univerzalna pritrditev, za zanesljivo označevanje. Hitra menjava vtičnih tablic. Primerno za skeniranje in dokumente.
Barva: modra zadnja in prozorna sprednja folija.

Opis:

Ležeči format A5.

Uporaba:

Za pritrditev na okvirje predelkov, lesene okvirje in paletne kartone.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico