Kovinska polica za sortiranje 5

Št. art.: 974760 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 330 mm
Širina 360 mm
Globina 250 mm
Število žepov 5
Material Kovina
Nosilni ročaj Ne
Polica z zapiranjem (zaščita pred prahom) Ne
Polja za napise Da
Pritrditev na steno Da
Montažni material v obsegu dobave Da
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974760 5
EAN/GTIN 4005546989440
Številka proizvajalca 3360-10

Opis

Izvedba:

Iz kovine s prašnato barvo. Za odlaganje dokumentov v formatu DIN A4 / Folio.

Uporaba:

Za stensko in namizno uporabo.
S stranskimi napisnimi trakovi.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Opomba:

Adapter za pritrditev na luknjaste stene pod št. 974761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor