{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 25 mm | |
Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva | |
Višina | 740 mm | |
⌀ | 1.000 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Material delovne plošče | Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo | |
Obloga delovne plošče | Melamin | |
Oblika delovne plošče | okrogli | |
Masa | 33 kg | |
Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
Številka izdelka | 974202 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002053632 | |
Številka proizvajalca | T19908 |