{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | P5R-CORE | |
Vrsta IP-zaščite | IP 68 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 350 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 130 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 15 lm | |
Čas obratovanja | 1 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 3,5 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 25 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 0,75 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 123 mm | |
⌀ glave | 29 mm | |
Masa | 106 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081468 P5R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020428 | |
Številka proizvajalca | 502178 |