LED žepna svetilka, črne barve z baterijami 160

Št. art.: 081533 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6.481 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 250 lm
Čas obratovanja 9 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081533 160
EAN/GTIN 4062406087173

Opis

Izvedba:

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Z gumo prevlečen gumb.

S fokusirno glavo svetilke.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico