LED-površinska svetilka 48 W

Št. art.: 081274 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Nazivna napetost 100 V - 240 V
Poraba moči 48 W
Nastavljiv kot svetlobnega žarka 100 stopinj
Svetlobni tok 6.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Celotna dolžina 318 mm
Celotna širina 117 mm
Celotna višina 310 mm
Dolžina priključnega kabla 5 m
Masa 3.430 g
Vrsta izdelka Površinske svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081274 48
EAN/GTIN 5708997354537
Številka proizvajalca 03.5453

Opis

Izvedba:

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe.
Z integriranim ročajem in nogo za neposredno montažo gradbenega reflektorja. Dve šuko vtičnici omogočata hitro in preprosto priključitev električnih orodij brez uporabe dodatnega kabla.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Primerno za:

Trinožno stojalo art. 081252 vel. 1,35–3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli