LED-EX naglavna svetilka z baterijo ISHL

Št. art.: 081330 ISHL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ISHL
Vrsta IP-zaščite IP 64
Cona ATEX Cona 0
Svetlobni tok 25 lm - 310 lm
Čas obratovanja 4 h - 40 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Micro, AAA
Masa 150 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081330 ISHL
EAN/GTIN 4058546340452

Opis

Izvedba:

Naglavna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavno smernico ATEX.
Naglavna svetilka z dvema viroma svetlobe, širokim reflektorjem in osredotočeno točkovno lučjo. Fleksibilna uporaba, saj sta priložena gumijasti trak za uporabo na zaščitnih čeladah in najlonski trak za uporabo na glavi.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.