{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SJ355D | |
Vrsta lepilnega traku | Samopritrdilni trakovi | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Število vnovičnih uporab | 1.000 | |
Področje uporabe | Notranje in zunanje področje | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 °C | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | črna | |
Dolžina | 5 m | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 5,7 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083696 SJ355D | |
Številka proizvajalca | 7000070524 |