Delavniško ročno omelo Naravni kokos 420 mm

Št. art.: 087552 420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.191 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina telesa 420 mm
Vidna dolžina obloge 70/60 mm
Širina obloge 40 mm
Dolžina obloge 150 mm
Material telesa ravno leseno telo
Z izvrtino za obešanje Da
Robovi ročaja zaobljena
Opremljenost Kokos
Vrsta izdelka Ročna metla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087552 420
EAN/GTIN 4250560519528
Številka proizvajalca 212710

Opis

Izvedba:

Ravno leseno telo z zaokroženimi robovi na ročaju. Površina s ščetinami pribl. 150 × 40 mm, višina ščetin 70/60 mm.