Vrtljivo držalo za načrte Easyfix, pritrditev na luknjasto steno

Št. art.: 955650
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vrtljivo aluminijasto držalo za načrte z vstavki iz umetne mase in vrtljivimi aluminijastimi rokami. Zložljive roke se lahko nastavijo po višini. Magnetne zaponke se lahko pomikajo po aluminijasti letvi.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče. Vključno z magnetnimi sponkami art. 974880 vel. 1.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Easyfix"