Easyfix zwenkbare documentenhouder voor geperforeerde wand

Artikelnummer: 955650
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
10 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkbare documentenhouder van aluminium met kunststof componenten en twee documentenhouderarmen. De hoogte van de wegklapbare documentenhouderarmen kan worden gewijzigd. De magneetclips kunnen indien nodig op de aluminium rail worden verschoven.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten. Inclusief magneetclips nr. 974880 maat 1.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Easyfix"