{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Značilnosti materiala | odporno proti olju | |
Izvedba | Metrsko blago | |
Oznaka proizvajalca | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Dolžina | 20.000 mm | |
Dolžina v m | 20 m | |
Širina | 2.000 mm | |
Debelina | 3 mm | |
Material | Mehki PVC | |
Barva | prozoren | |
Vrsta izdelka | Zaščitna podloga za delovno površino |
Številka izdelka | 951965 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002018914 | |
Številka proizvajalca | 759S1550BL |