{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 100 mm | |
Širina | 2.000 mm | |
Globina | 550 mm | |
za sistemske omare vel. | 2000 | |
za širino omare | 2.000 mm | |
za viličar/paletni voziček | ne | |
Izravnava višine z omarami za orodje art. 942906 – 945000 | Da | |
Izvedba podstavka | Podstavek za zaščito pred korozijo, vroče pocinkan, za izravnavanje višine | |
Snemljiv zadnji pokrov | Ne | |
Snemljiv sprednji pokrov | Ne | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 957077 2000 |