Odvijač vijakov „Hi Trac“ 1

Št. art.: 082864 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Osnovna izvrtina ⌀ 1,8 mm
Za vijake/čepe M4
Primerne za kaljeno jeklo
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082864 1
EAN/GTIN 4012929451005
Številka proizvajalca 45110-200

Opis

Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na ⌀ v tabeli, odvijanje v levo smer).

Opomba:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico