Izvedba:
Električno verižno dvigalo s kavljem za obešanje bremena, v robustni in zanesljivi izvedbi. Vgrajeni končni stikali za najvišji in najnižji položaj kavlja podaljšujeta življenjsko dobo drsne sklopke, motorja in ohišja. Pogonska skupina 1 Am, trajanje vklopa 50 % pri neki hitrosti, standardna 3-fazna obratovalna napetost (400 V/50 Hz). Povečana varnost obratovanja zaradi nizke krmilne napetosti 42 V, pokrov krmilnega stikala ima stopnjo zaščite IP65, motorji pa IP55.
Z dvema hitrostma (fini dvig).
Funkcija:
IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem. (Velja za motor).
IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem. (Velja za krmilno stikalo).
Opomba:
Izvedbe z 2 hitrostma (fino dviganje), druge višine dviga, podvozje, skladiščenje verige, radijski oddajnik in različica 230 V na zahtevo.