{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalna razdalja med kavlji | 290 mm | |
Material ohišja | Jeklo | |
Dvižna sila pri nazivnem bremenu | 26 daN | |
Normalna višina dviga | 1,5 m | |
Sklopka za verigo | Da | |
Število verig | 1 | |
Nosilnost | 800 kg | |
Nosilnost t | 0,8 t | |
Masa | 5,5 kg | |
Vrsta izdelka | Dvigalo / verižni škripec |
Številka izdelka | 086015 0,8 | |
EAN/GTIN | 4053981776941 | |
Številka proizvajalca | 4053981776941 |