{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 4:1 | 24 t | |
Notranji ⌀ obroča A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 144 mm | |
⌀ naležne zveze C | 85 mm | |
Mera D | 32 mm | |
Dolžina navoja matice E | 30 mm | |
Celotna višina F | 147 mm | |
⌀ navoja | M42 | |
Dolžina navoja | 63 mm | |
Masa | 4,15 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086472 M42 | |
EAN/GTIN | 2050001757920 |