{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ navoja | M30×35 | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 5,3 t | |
Vpenjalna širina na zatiču A | 45 mm | |
Širina ušesa B | 22 mm | |
Mera C | 65 mm | |
⌀ zatiča D | 75 mm | |
Mera E | 80 mm | |
Višina H | 165 mm | |
Vrsta izdelka | Dvižna zanka |
Številka izdelka | 086486 M30 | |
EAN/GTIN | 8013429800177 | |
Številka proizvajalca | C8000503035 |