{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ navoja | M20×30 | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 2 t | |
Vpenjalna širina na zatiču A | 34 mm | |
Širina ušesa B | 16 mm | |
Mera C | 57 mm | |
⌀ zatiča D | 50 mm | |
Mera E | 61 mm | |
Višina H | 131 mm | |
Vrsta izdelka | Dvižna zanka |
Številka izdelka | 086486 M20 | |
EAN/GTIN | 8013429800092 | |
Številka proizvajalca | C8000202030 |