{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ navoja | M16×20 | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Vpenjalna širina na zatiču A | 30 mm | |
Širina ušesa B | 13 mm | |
Mera C | 46 mm | |
⌀ zatiča D | 38 mm | |
Mera E | 50 mm | |
Višina H | 105 mm | |
Vrsta izdelka | Dvižna zanka |
Številka izdelka | 086486 M16 | |
EAN/GTIN | 8013429800054 | |
Številka proizvajalca | C8000101620 |