{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Uporabna površina predalov v G | 20×24 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×24G | |
Prednja višina | 200 mm | |
Uporabna višina | 175 mm | |
Uporabna širina | 500 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Uporabna širina v G | 20 | |
Uporabna globina v G | 24 | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Da | |
Področje uporabe | Montažni voziček | |
Masa | 16 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 931048 200 | |
EAN/GTIN | 4062406131951 |