{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Globina | 580 mm | |
za višino nosilnega okvirja | 2.200 mm | |
Vrsta izdelka | Stranska obloga |
Številka izdelka | 935040 2200 | |
EAN/GTIN | 4062406107574 |