{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.500 mm | |
Globina | 580 mm | |
Širina okvirja | 53 mm | |
Področje uporabe | Predalni regal | |
Vrsta izdelka | Nosilni okvir |
Številka izdelka | 935020 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406107406 |