Nosilni okvir Predali globine 20G

Št. art.: 935020
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Trdno zvarjena jeklena pločevina z ojačitvami. Navpične nosilne opore so naluknjane v razmiku 25 : 25 mm za namestitev predalov, izvlečljivih ali trdno nameščenih polic. Talna prirobnica je opremljena s pušami z navojem za nastavljanje višine in sidranje v tla.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Zaradi nevarnosti prevračanja je sidranje v tla nujno obvezno!