{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost izvlečljivega predelka | 350 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 700 kg | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 37 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 28 | |
Pokončni izvlečljivi predal s širino | 330 mm | |
Uporabna višina izvlečljivega predelka | 680 mm | |
Uporabna širina izvlečljivega predelka | 323 mm | |
Uporabna globina izvlečljivega predelka | 627 mm | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Masa | 181 kg | |
Vrsta izdelka | Vertikalna omara |
Številka izdelka | 942002 1000 |