Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati brez okna 2000 mm

Št. art.: 942745 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.600
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.600
Nastavljanje višine v rastru 25
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Širina v G 60
Globina v G 28
Uporabna višina 1863 mm
Izvedba za individualno opremljanje
Izvedba omare Osnovna omara
Prednje stranice omare Drsna vrata brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Položaj ročaja sredina
Masa 198 kg
Vrsta izdelka Velikoprostorska omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942745 2000
EAN/GTIN 4062406072698

Opis

Izvedba:

Neopremljena omara 60×28G. Primerni predali: 26×20G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530942610 in skupino 95.
Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli