Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sistemska omara s krilnimi vrati z oknom

Št. art.: 956365
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000 kg
  • Kot odpiranja vrat: 225 stopinj
  • Nastavljanje višine v rastru: 20 mm
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

  • Namestitev predalov, polic ipd. je možna v rastru 20 mm. Osnovne in nadgradne omare so opremljene s primernimi luknjami za medsebojno vijačno povezovanje, dodatno opremljanje s transportno enoto (do višine 1200 mm) ali za pritrditev na steno.
  • Vrataz varno zaokroženimi robovi, ojačana in odporna proti zvijanju, dobavljiva kot krilna ali drsna izvedba, z ali brez okna iz polikarbonata. Brez vrat lahko omara služi tudi kot odprti regal.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, vgrajene v vrtljivi ročaj. Sistem zaklepanja z varnostno kartico je dobavljiv za doplačilo po ponudbi.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Za police in pribor za sistemske omare glejte art. 957000957100.
  • Vgradnja predalov v osnovnih omarah zgoraj v ohišju, v nadgradnih omarah pa spodaj v ohišju.
  • Omare, ki so oz. bodo naknadno opremljene s predali, je potrebno s sidranjem v tla ali steno zavarovati proti neželenemu prevračanju, v nobenem primeru jih ni dovoljeno opremljati s transportno enoto.
  • Pri razporejanju predalov v ohišju je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.