{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 500 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 20 | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati z oknom | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Položaj ročaja | zgoraj | |
Masa | 65 kg | |
Vrsta izdelka | Omara s policami |
Številka izdelka | 940043 750 | |
EAN/GTIN | 4062406067403 |