{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 550 mm | |
Uporabna višina | 860 mm | |
Število vtičnih mest | 24 | |
Masa | 80 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za polnjenje akumulatorjev |
Številka izdelka | 953501 1000/DE |