{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,8 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 70 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 450 kg | |
Kot odpiranja vrat | 125 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 15 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina | 1.950 mm | |
Širina | 930 mm | |
Globina | 400 mm | |
Uporabna višina | 1.857 mm | |
Število polic | 4 | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Masa | 63 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za rednike |
Številka izdelka | 949521 1950 | |
EAN/GTIN | 4062406082031 |