{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,8 mm | |
Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina | 2.090 mm | |
Širina | 900 mm | |
Globina | 500 mm | |
uporabna širina na prekat | 230 mm | |
uporabna globina na prekat | 465 mm | |
uporabna višina na predelek za oblačila | 1.260 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek | 345 mm | |
Širina police | 220 mm | |
Globina police | 465 mm | |
Višina klopi | 420 mm | |
Globina klopi | 315 mm | |
Število prekatov | 3 | |
Masa | 63 kg | |
Vrsta izdelka | Garderobne omare |
Številka izdelka | 949624 3 |