Posoda za odpadke z nihajno loputo 2

Št. art.: 987140 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2
Prostornina 73 l
Višina 680 mm
Širina 400 mm
Globina 400 mm
Masa 8,4 kg
Vrsta izdelka Zbiralnik odpadkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 987140 2
EAN/GTIN 4031068050368
Številka proizvajalca 5101003

Opis

Izvedba:

Posoda za odpadke z nihajno loputo, negorljiva. Pred praznjenjem je treba odstraniti zgornji del posode. Prostornina posode 73 l.

Standard:

Razred požarne varnosti A DIN 4102, EN 13501-1

Lakiranje:

Posoda ognjeno rdeča RAL 3000, nihajna loputa ognjeno rdeča RAL 3000, prašnata barva.