{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 500 mm | |
Uporabna višina | 1.860 mm | |
Število lovilnih kadi | 4 | |
Prednje stranice omare | Krilna vrata z oknom, s prezračevalnimi režami | |
Masa | 135 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za nevarne snovi |
Številka izdelka | 980093 2000/4 | |
EAN/GTIN | 4062406118891 |