{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Izbira barv | Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Odpornost proti ognju | 30 min | |
Višina | 1.947 mm | |
Širina | 1.164 mm | |
Globina | 620 mm | |
Uporabna višina | 1.626 mm | |
Uporabna širina | 1.050 mm | |
Uporabna globina | 519 mm | |
Število polic | 3 | |
Nosilnost police | 75 kg | |
Število vložkov iz luknjaste pločevine | 1 | |
Število talnih lovilnih posod | 1 | |
Prostornina talne lovilne posode | 33 l | |
Masa | 274 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za nevarne snovi |
Številka izdelka | 981035 1200 | |
EAN/GTIN | 4054923086739 | |
Številka proizvajalca | 32805 |