{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Odpornost proti ognju | 90 min | |
Višina | 1.953 mm | |
Širina | 1.193 mm | |
Globina | 615 mm | |
Uporabna višina | 1.647 mm | |
Uporabna širina | 1.050 mm | |
Uporabna globina | 522 mm | |
Število polic | 3 | |
Število talnih lovilnih posod | 1 | |
Prostornina talne lovilne posode | 2,6 l | |
Masa | 472 kg | |
Maksimalna obremenitev | 600 kg | |
Notranja uvozna višina | 90 mm | |
Notranja uvozna širina | 1.120 mm | |
Vrsta izdelka | Omare za nevarne snovi |
Številka izdelka | 981115 STO | |
EAN/GTIN | 4054923234406 | |
Številka proizvajalca | 2732 |