{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Material | pocinkane | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Prostornina | 74 l | |
Prostornina soda | 60 l | |
Višina | 205 mm | |
Širina | 1.300 mm | |
Globina | 800 mm | |
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l | 6 | |
Število sodov | 6 | |
Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
Masa | 62 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981210 6X60 | |
EAN/GTIN | 4052462036246 |