Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Letev z vtičnicami, s stikalom 7

Št. art.: 081166 7

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina letve 325 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,0
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 1,5 m
Stikalo za vklop-izklop Da
Število vtičnic 230 V/16 A 7
Primerno za države F/ B/ PL/ CZ
Masa 0,4 kg
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Število vtičnic, tip E 3
Število vtičnic, tip C 4
Tip vtikača, vhod E

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081166 7
Številka proizvajalca 1150754

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).
Z vtičnicami za F, PL in CZ.