Letev s 6 vtičnicami in stikalom 6

Št. art.: 081152 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Omrežna frekvenca 50 Hz
Število letev z vtičnicami 6
Dolžina letve 355 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 1,5 m
Stikalo za vklop-izklop Da
Število vtičnic 230 V/16 A 6
Vrsta izdelka Letev z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 230 V

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081152 6
EAN/GTIN 4007123647903
Številka proizvajalca 1153260000

Opis

Izvedba:

Letev s 6 vtičnicami Ecolor, črna, 1,5 m, H05VV-F 3G1,5.
  • Eleganten, vitek, brezčasen in kakovosten dizajn
  • Polirana površina
  • Vtičnice z zaščitnim kontaktom so razporejene pod kotom 45°, primerno tudi za kotne vtikače
  • Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno, vklop in izklop
  • Vtičnice s povečano zaščito pred dotikom