{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 24 | |
Tip | 10N | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 2000 (16 A) W | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Dolžina | 325 mm | |
Širina | 185 mm | |
Višina | 275 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Neoprenska guma | |
Dolžina kabla | 10 m | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Tip vtikača, vhod | E | |
Vrsta izdelka | Navijalnik kabla |
Številka izdelka | 081195 10N | |
EAN/GTIN | 4003644016976 | |
Številka proizvajalca | FKBZ10NT |